曜日別特売
AC-18 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス 66131547

AC-18 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス 66131547
AC-18 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス 66131547

PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)内径(mm)78~78.5注文コード66131547品番AC-18
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

PlantTube(R) 防水

用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管使用温度範囲(℃)-30~70長さ(m)10内径(mm)78~78.5外径(mm)86.6~87.4呼び径3サイズ82標準色材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック最小曲げ半径(mm)440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする