エースサービス
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター 45°コネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66131784
品番
13-75
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
PlantTube(R) 防水
用途
PlantTube(R)用アングルコネクター45°、ボックスコネクター45°
材質
ZDC(亜鉛ダイキャスト)
サイズ
22
種類
Gネジ
呼び径
3/4