曜日別特売
13-150 PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  45°コネクター エースサービス 66131818

13-150 PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  45°コネクター エースサービス 66131818
13-150 PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  45°コネクター エースサービス 66131818

PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター 45°コネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径1 1/2
内容量1個注文コード66131818品番13-150
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

PlantTube(R) 防水

用途
PlantTube(R)用アングルコネクター45°、ボックスコネクター45°
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)サイズ42種類Gネジ呼び径1 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする