13-200 PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  45°コネクター エースサービス 66131827

13-200 PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  45°コネクター エースサービス 66131827
13-200 PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  45°コネクター エースサービス 66131827

PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター 45°コネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径2
内容量1個注文コード66131827品番13-200
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

PlantTube(R) 防水

用途PlantTube(R)用アングルコネクター45°、ボックスコネクター45°材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)サイズ54種類Gネジ呼び径2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする