ユニット
バルブ開閉表示板(英語表記あり)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
表示内容
常時閉 NORMALLY CLOSE
常時閉 NORMALLY CLOSE
常時閉 NORMALLY CLOSE
常時開 NORMALLY OPEN
操作禁止 OPERATION IS PROHIBITED
点検中 DURING INSPECTION
色
緑
青
赤
緑
黄赤
トラスコ品番
709-0258
709-0246
709-0244
709-0254
709-0290
709-0274
709-0258
709-0279
709-0295
709-0282
709-0273
709-0281
709-0252
709-0294
709-0237
709-0241
709-0232
709-0239
709-0266
709-0264
709-0247
全20種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
66131917
品番
859-85
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。
バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。
用途
配管バルブへの表示に。
仕様
両面表示、穴上部1ヵ所
トラスコ品番
709-0258
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
2
色
緑
縦(mm)
50
横(mm)
25
表示内容
常時閉 NORMALLY CLOSE
穴径(mm)
4
注意
※ボールチェーン等の取付具は別売です。