14-250 PlantTube(R) グランディングコーン  フェラル エースサービス 66131933

PlantTube(R) グランディングコーン フェラル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径2 1/2
内容量1個注文コード66131933品番14-250
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

PlantTube(R) 端末保護

材質SPCE(冷間圧延鋼板)サイズ70種類Gネジ呼び径2 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする