曜日別特売
857-90 フック式バルブ開閉表示板(英語表記あり) ユニット 66132109

フック式バルブ開閉表示板(英語表記あり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容常時開 NORMALLY OPEN
内容量1組(5枚)注文コード66132109品番857-90
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。
バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。
フック式で、バルブなどにワンタッチで 脱着可能な表示板です。
点検作業時など、一時的な表示が必要な場面に手軽に使えます。
繰り返し使えて、バルブの状態管理が手軽に行えます。

用途配管バルブへの表示に。仕様片面表示トラスコ品番709-0257材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2タイプフック型縦(mm)160横(mm)60表示内容常時開 NORMALLY OPEN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする