ケルヒャー
3ジェットノズル EASY!Lock 055
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66132888
品番
4.117-039.0
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ055。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
適合機種
HD 9/17 MX (60Hz)
温度(℃)
80
ノズル
55
噴射角度
【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°
最大圧力(bar)
(許容)300
接続口
EASY!Lock 簡単接続