曜日別特売
4.116-000.0 スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm ケルヒャー 66132985

4.116-000.0 スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm ケルヒャー 66132985
4.116-000.0 スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm ケルヒャー 66132985

スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66132985品番4.116-000.0
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

業務用高圧洗浄機用のスチームノズル 50°平型。ノズルサイズ:1.5mm

適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C角度(°)50接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする