6.390-185.0 高圧ホース DN8 15m ケルヒャー 66133098

6.390-185.0 高圧ホース DN8 15m ケルヒャー 66133098
6.390-185.0 高圧ホース DN8 15m ケルヒャー 66133098

高圧ホース DN8 15m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66133098品番6.390-185.0
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315bar。

仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ1 × M22×1.5 / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする