ケルヒャー
延長高圧ホース155℃,400/20M,LL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66133150
品番
6.390-027.0
参考基準価格(税別)
¥88,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ (ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400bar)
仕様
ID 8
適合機種
HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B
長さ(m)
20
温度(℃)
最大155
接続ねじ
2 × M22×1.5
最大圧力(bar)
(許容)400