6.389-581.0 延長高圧ホース 20M (食品用) DN8 ケルヒャー 66133159

6.389-581.0 延長高圧ホース 20M (食品用) DN8 ケルヒャー 66133159
6.389-581.0 延長高圧ホース 20M (食品用) DN8 ケルヒャー 66133159

延長高圧ホース 20M (食品用) DN8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66133159品番6.389-581.0
参考基準価格(税別)¥129,400販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用。 (ホース長さ20m、グレイカラー、内径8mm、耐熱温度:155℃)

仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする