EA800VH-51 耳栓 500組/オートディスペンサー用 エスコ 66133228

EA800VH-51 耳栓 500組/オートディスペンサー用 エスコ 66133228
EA800VH-51 耳栓 500組/オートディスペンサー用 エスコ 66133228
EA800VH-51 耳栓 500組/オートディスペンサー用 エスコ 66133228
EA800VH-51 耳栓 500組/オートディスペンサー用 エスコ 66133228

耳栓 500組/オートディスペンサー用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(500組)注文コード66133228品番EA800VH-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,530
販売価格(税別)
22,300
仕様●仕様:詰替用●カラー:オレンジマーブル●入数:500組●簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン●刺激の少ない滑らかな表面仕上げ●EA800VH-41用詰替アズワン品番65-9284-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする