曜日別特売
4.762-560.0 ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下 ケルヒャー 66133238

4.762-560.0 ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下 ケルヒャー 66133238
4.762-560.0 ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下 ケルヒャー 66133238

ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66133238品番4.762-560.0
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以下、接続口 M 18 x 1.5

適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U接続ねじM18×1.5耐熱温度(℃)80吐出水量(L/h)500 - 800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする