9S1212H408 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 25mm 山洋電気 66134199

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66134199品番9S1212H408
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998


Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0

仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:4.68W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6968アズワン品番65-8067-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする