曜日別特売
T82T-2GA-B1N 手動バルブ G 1/4 NORGREN 66134725

手動バルブ G 1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66134725品番T82T-2GA-B1N
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980


IMI Norgren T82T 空圧手動バルブは、3/2 方向シャットオフ、手動操作、南京錠で閉位置にロック可能です。バルブハウジングは、黄銅バルブ付きアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:45 dm3/s 作動圧力:17 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:4-Jan●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:T82T●コード番号:212-9334アズワン品番65-7896-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする