曜日別特売
702525 樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25m タイゴン 66134856

樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-7911-32
内容量1個注文コード66134856品番702525
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980


Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注

仕様●内径:8mm●外径:12mm●材質:Versilon GA●色:不透明茶●長さ:25m●曲げ半径:28mm●補強:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:多目的天然ゴムチューブ●操作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:184-1864アズワン品番65-7911-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする