SM2-5345 SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO 66135469

代表画像

SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 単体型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
間口(mm)902
奥行(mm)459
内容量1セット注文コード66135469品番SM2-5345
参考基準価格(税別)¥205,560販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
トラスコ品番537-2360材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ単体型奥行(mm)459間口(mm)902組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合有効間口(mm)816最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする