バイメタルホルソー充電薄刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66135545品番BITJD15
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
刃先径(Φmm)15有効長(ふところ深さ)(mm)10シャンク径(mm)6.35六角軸全長(mm)64トラスコ品番856-1404適合材板厚1.6mm以下の鋼板、板厚0.6mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする