BFWD65E 乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式) 東洋計器 66135889

乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
口径(Φmm)65
内容量1個注文コード66135889品番BFWD65E
参考基準価格(税別)¥388,100販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

たて型軸流羽根車式の水道メーターです。全長が短いので、取付スペースの限られた場所でもお使いいただけます。表示部は読みやすいデジタル表示です。

直径(Φmm)ボルト穴径(D)中心円(JIS):140、ボルト穴径(D)中心円(上水) :155高さ(mm)中心まで(h) :100全幅(mm)186口径(Φmm)65全長L(mm)270最大表示6m3全高H(mm)253最大流量(m3/h)(Q3)63流量範囲(m3/h)適正使用:2.5~27.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)4100容量(m3)最大指示量:999999
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする