857-560 絶縁アンプ ワゴジャパン 66137245

絶縁アンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66137245品番857-560
参考基準価格(税別)¥81,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980


857-569電圧信号処理は、最大300 V ac/dcのAC及びDC電圧を測定し、入力信号を出力時の標準アナログ信号に変換します。30 V及び300 V ac/dc用絶縁測定入力 x 2 RMS測定値又は算術平均値 デジタル信号出力は、設定された測定範囲制限に反応(最大2つのしきい値で設定可能なオン / オフ遅延及びしきい値切り替え機能) 切り替え可能フィルタ機能 試験電圧3 kVに耐える安全な3方向絶縁

仕様●モジュールタイプ:電圧トランスデューサ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 30 V ac/dc, (IN 1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3044アズワン品番65-8078-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする