I.L.K(池田レンズ工業)
双眼メガネルーペ 2.5倍 メガネ式 クリアルーペ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66166916
品番
HF-10BF
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
両手を使う細かい作業に便利!メガネタイプの作業用ルーペです。
仕様
●倍率:2.5倍●重さ:59g●商品サイズ:85×140mm●レンズ:プラスチックレンズ●材質:プラスチック(枠)●その他:ハードコート加工
アズワン品番
65-8739-49