曜日別特売
LV432485 端子 シュナイダーエレクトリック 66167169

端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66167169品番LV432485
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980


Compact NSX 400/630 及び Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric ライトアングル Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。定格電流は最大 630 A ですこの Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1232アズワン品番65-8081-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする