曜日別特売
8GB5016-5KM 端子ストリップ ALPHA 8GB5シリーズ SIEMENS 66167695

端子ストリップ ALPHA 8GB5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66167695品番8GB5016-5KM
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998


Siemens N/PE Terminal strip はプラグイン技術に使用されています。EAC 認定

仕様●色:黒, 黄●シリーズ:ALPHA 8GB5●コード番号:218-1890アズワン品番65-7542-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする