曜日別特売
1029997 端子ストリップ RSCWE 6-3/4SL GNシリーズ 30A フエニックス・コンタクト 66167704

端子ストリップ RSCWE 6-3/4SL GNシリーズ 30A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66167704品番1029997
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 AWG●レベル数:1●シリーズ:RSCWE 6-3/4SL GN●ケーブルCSA:0.5mm2●ヒューズ:なし●定格電流:30A●コード番号:239-5020アズワン品番65-7781-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする