曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
3046744 端子台 スクリュー UTTBシリーズ 28A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 66167939

端子台 スクリュー UTTBシリーズ 28A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
66167939
品番
3046744
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)値下げ
41,980


Phoenix Contact 2 段 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様
●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-BE●コード番号:204-7716
アズワン品番
65-7573-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする