曜日別特売
3036314 端子台 スプリングクランプ 5 STTB 2シリーズ 22A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 66168009

端子台 スプリングクランプ 5 STTB 2シリーズ 22A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66168009品番3036314
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980


Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、PE レベルと N レベルを色分けしたもので、明確であいまいさのない電位分配が可能になります。Terminal Block は、2 つのレベルでルーティングされる可能性があります。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:緑、グレー、黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:5, STTB 2●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to4mm2●定格電流:22A●モデル番号:STTB 2,5-PE/L●コード番号:204-7793アズワン品番65-7580-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする