曜日別特売
1824940000 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER 66168334

端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66168334品番1824940000
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8357アズワン品番65-7650-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする