曜日別特売
803983 端子台マーキング MM-TMT EX9 5 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K フエニックス・コンタクト 66168404

端子台マーキング MM-TMT EX9 5 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66168404品番803983
参考基準価格(税別)¥8,560販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398


THERMOFOX端子マーキングラベル
MM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。
特長と利点
ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)
MM-TML粘着式ラベル
透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤
MM-TMT非粘着式ラベル
ホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料

仕様●コード番号:137-2281幅(mm)(テキストフィールド)9.5型式フラット白(RAL 9010)高さ(mm)9.5、(テキストフィールド)5500質量(g)49.3(梱包を含む)/49.3(梱包を含まない)[1個あたり]種類ラベル長さ(m)5.5シリーズMM-TMT (EX9 5)R C1 WH/BK使用周囲温度(℃)-40~120部材ポリエステル取付け方法ラッチ使用推奨温度範囲(℃)(保管時/輸送時)-5~59使用推奨湿度範囲(%)(保管時/輸送時)25~80[オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨]識別テクノロジ:熱転写アズワン品番65-7540-08強度(フォイル)125μm併用可能製品THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.Kレベル数1コンポーネントシリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする