曜日別特売
862-552 中継用端子台 0.5 → 4mm2 黒 1袋 10個入 ワゴジャパン 66168490

中継用端子台 0.5 → 4mm2 黒 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●定格電流:32A●適合電線サイズ:0.75 mm → 2●実装タイプ:シャーシマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:500 V●色:黒●コード番号:122-8746注文コード66168490品番862-552
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198


Wago パネル取り付けバリア端子台
Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線ケーブル( 0.5 → 4 mm )に対応します。
特長
プッシュインCage ClampR接続 パネル取り付け

仕様●定格電流:32A●適合電線サイズ:0.75 mm → 2●実装タイプ:シャーシマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:500 V●色:黒●コード番号:122-8746アズワン品番65-7570-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする