LSZ52K 調整可能ローラー ハネウェル 66168894

調整可能ローラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66168894品番LSZ52K
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698


HDLSシリーズリミットスイッチアクチュエータ
Honeywell製のこのHDLSリミットスイッチアクチュエータ製品は、さまざまな産業用途にソリューションを提供するように設計されています。 HDLSシリーズ本体を搭載したユニットにこの製品を使用すると、エンドユーザーニーズ向けにカスタマイズされた完全なリミットスイッチを構築することができます。 また、このHDLSアクチュエータ製品は、壊れたアクチュエータの交換部品にもなるため、スイッチを交換しなくても済みます。

仕様●種類:ローラーレバー●併用可能製品:LSシリーズ●コード番号:808-6071アズワン品番65-7844-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする