EA764DA-9 二次元バーコードリーダー 卓上式 エスコ 66172385

EA764DA-9 二次元バーコードリーダー 卓上式 エスコ 66172385
EA764DA-9 二次元バーコードリーダー 卓上式 エスコ 66172385
EA764DA-9 二次元バーコードリーダー 卓上式 エスコ 66172385
EA764DA-9 二次元バーコードリーダー 卓上式 エスコ 66172385
EA764DA-9 二次元バーコードリーダー 卓上式 エスコ 66172385
EA764DA-9 二次元バーコードリーダー 卓上式 エスコ 66172385

二次元バーコードリーダー 卓上式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66172385品番EA764DA-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,840
販売価格(税別)
44,400


バーコード種類:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417 ※日本語QRコードに対応しています。UTF-8とSHIFT-JISのみ。 ※半角カタカナ対応。
バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。
付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。
2次元・1次元コードの読み取りに対応しています。
日本語QRに対応しています。
スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

仕様●インターフェース:USB HID●セット内容:本体、取扱説明書、保証書、スタンド●光源:白色LED●走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒●読取可能コード:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417●読取深度:UPC-A(13mil)/250mm●読取方式:CMOS●サイズ:52(W)×52(D)×50(H)mmアズワン品番65-9282-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする