曜日別特売
A15X0.3X1M BLK 熱収縮チューブ 収縮前 15.4mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R)) 66172516

熱収縮チューブ 収縮前 15.4mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66172516品番A15X0.3X1M BLK
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198


熱収縮チューブA (汎用)
優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適

仕様●スリーブ径:15.4mm●シュリンク径:10mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1824アズワン品番65-7467-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする