曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1028074 配電ブロック 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 66173636

配電ブロック 2極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
66173636
品番
1028074
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)値下げ
9,498


Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。2 種類の接続方法があり、幅は 5.2 mm です。内部でブリッジでき、色は黒です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様
●極数:2●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黒●コード番号:201-3815
アズワン品番
65-7738-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする