曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
3273078 配電ブロック 7極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66173855

配電ブロック 7極 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66173855
品番
3273078
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)値下げ
9,998


Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジでき、垂直方向に標準プラグインブリッジと合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様
●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:白●コード番号:201-5607
アズワン品番
65-7765-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする