曜日別特売
PTSLR12066V300 表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1袋 10個入 BUSSMANN 66174537

表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66174537品番PTSLR12066V300
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929


Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器

仕様●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:3A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8254アズワン品番65-8073-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする