曜日別特売
MATX-250HB2 幅広ワークポジショニング用ベルト 調整機能付 黒 マーベル 66174589

幅広ワークポジショニング用ベルト 調整機能付 黒

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード66174589品番MATX-250HB2
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980


びっくりするほど腰にやさしいベルト
従来のベルトより50mm幅広に
25mm厚のクッション!背中にピッタリフィット!
両脇にクッション!腰骨の痛さを軽減。
メッシュ素材使用で通気性抜群

仕様●胴ベルト(幅×長さ):45×1,250mm(湾曲)調整機能●補助ベルト(幅×長さ):150×700mm D環2個・V角環1個付●質量:約1,090gアズワン品番67-0418-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする