曜日別特売
L200B-P-H110-50K-SAL ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド) 日動工業 66177906

L200B-P-H110-50K-SAL ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド) 日動工業 66177906
L200B-P-H110-50K-SAL ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド) 日動工業 66177906
L200B-P-H110-50K-SAL ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド) 日動工業 66177906

ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
消費電力(W)100V/195、200V/192
定格光束(Lm)35600
内容量1台注文コード66177906品番L200B-P-H110-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥234,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。

消費電力(W)100V/195、200V/192定格電流(A)100V/1.99、200V/0.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×315使用環境温度(℃)-30~50LED200W付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):182.5●200V消費効率(Lm/W):185.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000質量(kg)6.2定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型耐振動5G塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~242明るさメタハラ700WクラスRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)35600電球の種類LED
関連資料:(0.1MB)
注意
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする