曜日別特売
L150B-P-H110-50K-SAL ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド) 日動工業 66177924

L150B-P-H110-50K-SAL ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド) 日動工業 66177924
L150B-P-H110-50K-SAL ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド) 日動工業 66177924
L150B-P-H110-50K-SAL ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド) 日動工業 66177924

ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(ワイド)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
消費電力(W)100V/148、200V/148
定格光束(Lm)26800
内容量1台注文コード66177924品番L150B-P-H110-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。

消費電力(W)100V/148、200V/148定格電流(A)100V/1.5、200V/0.76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×264LED150W耐振動2G付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):181●200V消費効率(Lm/W):181●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000質量(kg)4.8定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~242明るさ水銀灯700WクラスRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)26800電球の種類LED
関連資料:(0.09MB)
注意
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする