AD00044 オーソペディックマット クリーンテックス・ジャパン 66179586

 

AD00044 オーソペディックマット クリーンテックス・ジャパン 66179586
AD00044 オーソペディックマット クリーンテックス・ジャパン 66179586
AD00044 オーソペディックマット クリーンテックス・ジャパン 66179586
AD00044 オーソペディックマット クリーンテックス・ジャパン 66179586
AD00044 オーソペディックマット クリーンテックス・ジャパン 66179586

オーソペディックマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(cm)60×90
内容量1枚注文コード66179586品番AD00044
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

内包するマイクロバブルが、体重を分散・吸収。復元性に優れ長期間の使用に適した疲労軽減マット。
床からの反発力を約70%吸収、長時間の立ち作業による疲労を軽減し、床からの冷気も防止します。
火・熱、冷気、油、薬品・水に強いため、特殊な薬品や油を仕様する工場、低温環境や火の粉が散る環境などあらゆる環境でお使いいただけます。
マット端を斜めにカットしているため、台車でも簡単に通行できます。

用途工場、現場、オフィス、レジ裏などの立ち作業場所に適しています。材質発泡合成ゴム厚さ(mm)約 17ブラック寸法(cm)60×90防炎性能試験番号E2230360RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※表記サイズより若干の誤差がある可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする