曜日別特売
WSSC3 ウエット生地ボトルカバー スケーター 66181564

WSSC3 ウエット生地ボトルカバー スケーター 66181564
WSSC3 ウエット生地ボトルカバー スケーター 66181564
WSSC3 ウエット生地ボトルカバー スケーター 66181564

ウエット生地ボトルカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66181564品番WSSC3
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ウエット生地素材のボトルカバー。
500mlのペットボトルやステンレスボトル(メーカー製品/SDC4)に対応!
カバーにはベルトがついているので持ち運びも便利で、ハンドホルダー付きだから飲む時にも持ちやすい♪
ネームプレート付き。

材質本体:クロロプレンゴム、ベルト:ポリプロピレン、パイピング:ポリウレタン寸法(mm)約直径65×高さ180プリンセス
注意
※お名前シールは付属しません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする