スケーター
スプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(25g)
注文コード
66181799
品番
SR1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
食洗機対応のスプーンです。
持ち手にはキャラクターのデザインが入っています。
材質
柄:ABS樹脂(耐熱温度100度)、金具:ステンレス鋼
寸法(mm)
約長さ140×幅31×持ち手直径13
質量(g)
約25
種類
プリンセス21
注意
※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。