FR1 フォーク スケーター 66181808

フォーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(20g)注文コード66181808品番FR1
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

食洗機対応のフォークです。
持ち手にはキャラクターのデザインが入っています。

材質柄:ABS樹脂(耐熱温度100度)、金具:ステンレス鋼寸法(mm)約長さ141×幅23×持ち手直径13質量(g)約20種類プリンセス21
注意
※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする