スケーター
抗菌シール容器3Pセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
L:約400、M:約280、S:約180
L:400、M:280、S:180
L:約400、M:約280、S:約180
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(150g)
注文コード
66181844
品番
SRS3SAG
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!
兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!
パッキンが無いからお手入れも簡単♪
フタを外して電子レンジOK!!
仕様
使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
材質
フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
L:約140×90×51、M:約129×80×44、S:約119×69×37
色
アリエル24
容量(mL)
L:約400、M:約280、S:約180
段数
1
加工
(部位)全体、(方法)練込
耐熱温度(℃)
フタ:-20~60、本体:-20~140
全質量(g)
約150
注意
※SIAAマークはISO22196法法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。