PSB5TRC 健康クリアマーカーボトル スケーター 66181948

PSB5TRC 健康クリアマーカーボトル スケーター 66181948
PSB5TRC 健康クリアマーカーボトル スケーター 66181948
PSB5TRC 健康クリアマーカーボトル スケーター 66181948
PSB5TRC 健康クリアマーカーボトル スケーター 66181948
PSB5TRC 健康クリアマーカーボトル スケーター 66181948
PSB5TRC 健康クリアマーカーボトル スケーター 66181948
PSB5TRC 健康クリアマーカーボトル スケーター 66181948

健康クリアマーカーボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(145g)注文コード66181948品番PSB5TRC
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メモリが付いているので、時間を目安に効果的に水分補給が出来ます。
こまめな水分補給をサポート!
飲んだ量がひと目でわかりやすい!
1回の給水で100mlのメモリ付き。
プッシュ式で簡単オープン!
軽量で持ちやすい。
ショルダーベルト付き。
名前シール入り。
本体は割れにくく透明度の高い樹脂を使用。
キャップを開けてすぐ飲めるダイレクト飲み口。
氷が入れやすい広口。
食洗機対応。

材質本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約95×直径79×210プリンセス23容量(mL)約480質量(g)約145
注意
※熱い物・ドライアイス・炭酸飲料は入れないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする