PSB5TR 食洗機対応プラクリアボトル スケーター 66181966

PSB5TR 食洗機対応プラクリアボトル スケーター 66181966
PSB5TR 食洗機対応プラクリアボトル スケーター 66181966
PSB5TR 食洗機対応プラクリアボトル スケーター 66181966
PSB5TR 食洗機対応プラクリアボトル スケーター 66181966
PSB5TR 食洗機対応プラクリアボトル スケーター 66181966
PSB5TR 食洗機対応プラクリアボトル スケーター 66181966
PSB5TR 食洗機対応プラクリアボトル スケーター 66181966

食洗機対応プラクリアボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アリエル24
内容量1個(160g)注文コード66181966品番PSB5TR
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。
中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。
プッシュ式オープンで簡単オープン!
肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。
軽くて持ちやすい形状です。
本体は氷が入れやすい広口タイプ。
名前シール入り。

材質キャップ・本体:PET(耐熱温度100度)、フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約横95×直径79×高210アリエル24容量(mL)480
注意
※熱い飲み物・ドライアイス・炭酸飲料は入れないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする