142732460 撥水機能付きの上敷 白馬(はくば) 萩原 66204609

 

142732460 撥水機能付きの上敷 白馬(はくば) 萩原 66204609
142732460 撥水機能付きの上敷 白馬(はくば) 萩原 66204609
142732460 撥水機能付きの上敷 白馬(はくば) 萩原 66204609
142732460 撥水機能付きの上敷 白馬(はくば) 萩原 66204609
142732460 撥水機能付きの上敷 白馬(はくば) 萩原 66204609
142732460 撥水機能付きの上敷 白馬(はくば) 萩原 66204609
142732460 撥水機能付きの上敷 白馬(はくば) 萩原 66204609
142732460 撥水機能付きの上敷 白馬(はくば) 萩原 66204609
142732460 撥水機能付きの上敷 白馬(はくば) 萩原 66204609

撥水機能付きの上敷 白馬(はくば)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)約261×352/江戸間6帖
内容量1枚注文コード66204609品番142732460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

撥水加工付きの引目織の上敷。
水などをこぼしても未加工品よりも拭き取りが簡単にできるので、小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。
引目織は、たて糸が表に出ないので汚れにくく表面も滑らかで、ごみがたまりにくい特徴があります。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。

材質表面:い草100% 縁:No.70厚さ(mm)3寸法(cm)約261×352/江戸間6帖機能抗カビ・抗菌・消臭・撥水、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※天然素材のため、サイズにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする