曜日別特売
81832660 掛川織のい草カーペット 津弥 萩原 66205503

 

81832660 掛川織のい草カーペット 津弥 萩原 66205503
81832660 掛川織のい草カーペット 津弥 萩原 66205503
81832660 掛川織のい草カーペット 津弥 萩原 66205503
81832660 掛川織のい草カーペット 津弥 萩原 66205503
81832660 掛川織のい草カーペット 津弥 萩原 66205503
81832660 掛川織のい草カーペット 津弥 萩原 66205503
81832660 掛川織のい草カーペット 津弥 萩原 66205503

掛川織のい草カーペット 津弥

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
寸法(cm)約286×382/本間6帖
ブラウン
内容量1枚注文コード66205503品番81832660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫で手触りのよい掛川織でシンプルに織り上げています。
掛川織は、い草と経糸の絡まる間隔が約2.5~3cmあり、経糸に太い専用の糸を使用した織り方です。
ボリューム感と高級感があります。
無地の上敷きではものたりない方にもおすすめです。
和洋を問わないモダンさでインテリアのベストアイテムとして永く愛されている商品です。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。

材質表面:い草100% 縁:綿100%厚さ(mm)3ブラウン寸法(cm)約286×382/本間6帖機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※天然素材のため、サイズにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき880/税込968
北海道地方数量1につき1,880/税込2,068
沖縄地方数量1につき3,380/税込3,718
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする