曜日別特売
140166705 い草置き畳フラッタ 四季(しき) 萩原 66205826

140166705 い草置き畳フラッタ 四季(しき) 萩原 66205826
140166705 い草置き畳フラッタ 四季(しき) 萩原 66205826
140166705 い草置き畳フラッタ 四季(しき) 萩原 66205826
140166705 い草置き畳フラッタ 四季(しき) 萩原 66205826
140166705 い草置き畳フラッタ 四季(しき) 萩原 66205826
140166705 い草置き畳フラッタ 四季(しき) 萩原 66205826
140166705 い草置き畳フラッタ 四季(しき) 萩原 66205826
140166705 い草置き畳フラッタ 四季(しき) 萩原 66205826

い草置き畳フラッタ 四季(しき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組(2枚)
寸法(cm)約82×82×1.5
ナチュラル
内容量1組(2枚)注文コード66205826品番140166705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

床に並べるだけで簡単に畳のスペースが作れる「置き畳」です。
軽量なので女性1人でも取り扱いがラクラク。
ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで簡単に作れます。
適度なクッション性があり、階下への配慮や床のキズ防止など、子育て中にもうれしい便利グッズ。
天然い草を使用し、等間隔な織り方でサラッとなめらかな手触り。
い草の空気清浄や湿度調整機能で年中快適です。

材質表面:い草100% 中材:ポリエステル(フェルト) 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)厚さ(mm)15ナチュラル寸法(cm)約82×82×1.5機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、すべり止め:あり、ホットカーペット/床暖房:非対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※天然素材のため、サイズにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※ご使用前に、すべり止めの透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。フィルムをはがさずに使用した場合はすべり止め効果はありません。
※長時間敷き詰めたままにしておきますと滑り止めが床材に密着する恐れがあります。時々使用する場所を移動するか、週に一回程度床上げして床面を拭いてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする