81947245 抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) 萩原 66206709

 

81947245 抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) 萩原 66206709
81947245 抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) 萩原 66206709
81947245 抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) 萩原 66206709
81947245 抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) 萩原 66206709
81947245 抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) 萩原 66206709
81947245 抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) 萩原 66206709
81947245 抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま) 萩原 66206709

抗菌加工PP柄上敷 倉間(くらま)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)約261×261
ベージュ
内容量1枚注文コード66206709品番81947245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

見た目はまるでい草のようなPP素材の柄上敷き。
抗菌加工付きで、細菌の増殖を抑制!
お子さまやペットのいるご家庭も安心してお使いいただけます。
PP素材は水洗いできるので夏に海水浴などの休憩所等でもたびたび見かけますが、実は寒い東北ではビニール管内の空気層の保温効果を利用してあたたかく過ごすために冬に敷き詰めて使う家庭もあるそうです。
昔ながらの和風テイスト柄で、懐かしい雰囲気が作れますよ。

寸法(cm)約261×261ベージュ材質ポリオレフィン系複合樹脂・抗菌加工機能抗菌、洗濯:水洗い、すべり止め:なし、ホットカーペット/床暖房:非対応厚さ(mm)3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※生産工程上、サイズにばらつきがございます。
※火気の近くでお使いになりますと、縮む場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)880/税込968
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする